三菱マテリアル
スローアウェイエンドミル
11°ポジティブチップ使用
丸チップで切れ刃強度高い
豊富なシリーズ展開
金型材の加工に最適
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06194343
BRP4NR121S12
85
1
12
12
25
¥
26,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06194361
BRP4NR161S16
85
1
16
16
25
¥
27,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06194395
BRP4NR202S20
100
2
20
20
30
¥
30,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06194422
BRP4NR253S25
115
3
25
25
35
¥
35,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
06194447
BRP5NR161S16
80
1
16
16
25
¥
27,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06194465
BRP5NR201S20
100
1
20
20
30
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06194492
BRP5NR252S25
115
2
25
25
35
¥
31,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
06194526
BRP5NR323S32
180
3
32
32
100
¥
36,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください