三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径後挽き
全長(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06279226
BTVHR1010-75F
右
ひし形55°
60
¥
30,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
06279244
BTVHR1212-75F
右
ひし形55°
60
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
06279262
BTVHR1616-75F
右
ひし形55°
60
¥
32,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください