ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル

7°ポジチップの使用・超硬シャンク形
突き出し量が自在に調節可能
L/d=5倍

用途内径加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06284476C04GSCLCR03
42,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする