三菱マテリアル
ホルダ
最小加工径はΦ5から
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形
突き出し量が自在に調節可能
L/=5倍
用途
内径加工
トラスコ品番
151-3893
全長(mm)
100
切刃長さ(mm)
4
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
5
寸法l1(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284485
C05HSCLCR03
右
ひし形80°
95
7
¥
42,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください