三菱マテリアル
ホルダ
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形
突き出し量が自在に調節可能
L/d=5倍
用途
内径加工
適合チップ
六角形80°
勝手
右
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
適合
WBGT0201□□L-F
トラスコ品番
659-0713
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
寸法H1(mm)
4.7
シャンク径d(Φmm)
5
全長L1(mm)
100
切込み角度(°)
93
寸法l1(mm)
100
寸法F1(mm)
3.0
最小加工径D(Φmm)
6
寸法D4(Φmm)
5
標準ノーズRe(mm)
0.2
寸法RR(°)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06284494
C05HSWUBR02
¥
42,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください