三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
125
トラスコ品番
659-0829
切刃長さ(mm)
7.8
適合チップ
ひし形55°
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
12
寸法l1(mm)
150
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290873
C12MSDQCR07
¥
65,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください