三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
トラスコ品番
659-0870
全長(mm)
150
切刃長さ(mm)
7.8
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290925
C16RSDUCR07
右
ひし形55°
93
7
¥
94,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください