三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
トラスコ品番
659-0918
全長(mm)
180
切刃長さ(mm)
11.6
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06290961
C20SSDQCR11
右
ひし形55°
45
7
¥
134,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください