三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
全長(mm)
300
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06291031
C25TSVQCR16
右
ひし形35°
45
7
¥
187,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください