NACHI(不二越)
継手キット
形状
フランジ
管接続口径
吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2
Oリング
吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18
適合ポンプ
PVS-0B-8
接続ねじ種類
G×Rc
内容量
1台
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07008452
PSCF-100000
吸入口:16、吐出口:12
吸入口:36、吐出口:27
吸入口:36、吐出口:27
吸入口:46、吐出口:40
吸入口:16、吐出口:14
¥
6,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください