曜日別特売

可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)

可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) - NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) - NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) - NACHI(不二越)

高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。
半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。
本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。
シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。

最高使用圧力(MPa)28吐出口径Φ30質量(kg)37種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)21回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70)可変制御機構圧力補償形内容量1台
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008425PZS-3B-70N1-102~7(20.4~71.4)
732,500
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
07008434PZS-3B-70N3-102~21(20.4~214)
732,500
369,800
406,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
07008443PZS-3B-70N4-102~28(20.4~286)
732,500
369,800
406,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする