曜日別特売

CK面取りツール CKボーリングシステム

CK面取りツール CKボーリングシステム - BIG DAISHOWACK面取りツール CKボーリングシステム - BIG DAISHOWACK面取りツール CKボーリングシステム - BIG DAISHOWA
用途CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。付属品45°ブレード(超硬M種)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
CK No.
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ブレード
寸法D2(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法B(mm)
CK No.
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07035104CR1-35型式:CB1-4535201310.06
11,400
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035122CR3-49型式:CB1-4549321530.10
12,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035131CR4-57型式:CB1-4557411540.12
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035147CR5-90型式:CB2-4590532550.55
19,100
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035156CR6-104型式:CB2-45104682560.67
20,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07035113CR2-42型式:CB1-4542251520.08
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする