EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム

EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム - BIG DAISHOWAEWNボーリングヘッド CKボーリングシステム - BIG DAISHOWA

1目盛り5μm/Φの精密径調整機構

仕様
仕上用丸バイトタイプ
センタスルー
内容量1個
注意
※丸バイト、スローアウェイチップは付いていません。
オイル穴が標準で開いております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
CK No.
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07061345EWN2-22CK4-0.254
69,80064,980
64,980
71,478(税込)
当日出荷
07061354EWN2-32CK5-0.55
73,40069,980
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
53039834EWN2-22CK4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.254
69,80064,900
50,900
アウトレット
55,990(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする