曜日別特売
(1件のレビュー)
仕様-タイプ六角穴付きボルト寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法J(Φmm)-内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lc(mm)
寸法Lr(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02037707AGS11021610.53893.510974713
890
864
950(税込)
当日出荷
38710637AGS110-OG216-3893.510974713
890
864
950(税込)
翌日出荷
返品不可
38710682AGS110-GR216-3893.510974713
890
864
950(税込)
4日以内出荷
返品不可
02037716AGS13026713.541117137938.515
950
922
1,014(税込)
当日出荷
38710646AGS130-OG267-41117137938.515
980
951
1,046(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38710691AGS130-GR267-41117137938.515
980
951
1,046(税込)
4日以内出荷
返品不可
02037725AGS15027713.5451321501088.516
1,110
1,077
1,185(税込)
当日出荷
38710655AGS150-OG277-451321501088.516
1,110
1,077
1,185(税込)
3日以内出荷
返品不可
38710707AGS150-GR277-451321501088.516
1,110
1,077
1,185(税込)
4日以内出荷
返品不可
38710603AGS180277-471491721258.517
1,220
1,184
1,302(税込)
当日出荷
02037734AGS200287.513.5501791961518.517
1,550
1,504
1,654(税込)
当日出荷
38710664AGS200-OG287.5-501791961518.517
1,550
1,504
1,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
38710716AGS200-GR287.5-501791961518.517
1,550
1,504
1,654(税込)
3日以内出荷
返品不可
38710621AGS260308.5-5423526020110.520
3,200
3,104
3,414(税込)
当日出荷
38710673AGS260-OG308.5-5423526020110.520
3,100
3,007
3,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38710725AGS260-GR308.5-5423526020110.520
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02037707
2018-11-27
用途: 段取り作業時

サイズがちょうど良い
金額的に御手頃価格でよく、作業的にも高評価です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする