曜日別特売

クランクタイトナー

クランクタイトナー - イマオコーポレーションクランクタイトナー - イマオコーポレーションクランクタイトナー - イマオコーポレーションクランクタイトナー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。
スライド幅が大きく、調整が容易です。
どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。
コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。

材質スチール(SPHC)ブラック表面処理カオチン塗装内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(Φmm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07002667CRT130130254.5505512911178022
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07002676CRT21021040690802013212612636
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07002667
2020-04-06
用途: Vベルトアイドラとして利用
ファーム保坂農・林・水産業

取り付けねじ等が合わず、穴を開け直すなど苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする