デルボ電動ドライバー

デルボ電動ドライバー - 日東工器デルボ電動ドライバー - 日東工器デルボ電動ドライバー - 日東工器

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。

適合ねじ(mm)
小ねじ:3.5~5
タッピンねじ:3~4
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.7トラスコ品番117-9098長さ(mm)265回転数(min-1[r.p.m])700トルク(N・m)1.20~3.00適合ビット(mm)対辺5適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07012975DLV7140-EJN
66,800
65,980
72,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
1が参考にしています
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする