ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品)

ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ(汎用品) - 三菱電機

広範囲のご使用に
フレームサイズ・遮断容量・接続方式・などあらゆる面でワイドにご使用いただけます。

26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
フレーム(AF)
極数
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
定格絶縁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06880036NF125-SW 3P 100A W1個1003P100AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)690
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880316NF32-SW 2P 3A W1個302P3AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880605NF63-SW 3P 15A W1個503P15AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880045NF125-SW 3P 75A W1個1003P75AC550V:15/AC460V:25/AC220V:50(JIS C8370)
DC250V:15(JIS C8370)※
(※3極品、4極品の場合2つの極を使用ください。その場合、4極品の中性極は使用しないでください。)
690
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880325NF32-SW 2P 5A W1個302P5AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880334NF32-SW 2P 10A W1個302P10AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880623NF63-SV 3P 30A1個503P30AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880343NF32-SW 2P 15A W1個302P15AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880361NF32-SW 2P 30A W1個302P30AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880377NF32-SW 3P 3A W1個303P3AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
32641305NF63-SW 3P 20A W1個503P20AC550V:5/AC460V:7.5/AC220V:15(JIS C8370)600
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880386NF32-SW 3P 5A W1個303P5AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880395NF32-SW 3P 10A W1個303P10AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
8,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880404NF32-SW 3P 15A W1個303P15AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880422NF32-SW 3P 30A W1個303P30AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
32640955NF32-SW 2P 20A W1個302P20AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
6,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
32725086NF32-SW 3P 20A W1個303P20AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840055NF32-SV 3P 15A1台--15(JIS C 8201-2-1 Ann.1,2)
AC200・230V/7.5,
AC380・400V/5,
AC415・440・500V/2.5,
DC125V/2.5
600
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
47841297NF250-SV 3P 150A1台--150(JIS C 8201-2-1 Ann.1,2)
AC200・230V/85,
AC380・400・415・440V/36,
AC500V/30,
AC690V/8,
DC250V/20
690
72,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47841315NF250-SV 3P 200A1台--200(JIS C 8201-2-1 Ann.1,2)
AC200・230V/85,
AC380・400・415・440V/36,
AC500V/30,
AC690V/8,
DC250V/20
690
72,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
06880666NF63-SW 3P 60A W1個603P60AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
18,400
取扱い終了
返品不可
06880352NF32-SW 2P 20A W1個302P20AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
5,900
取扱い終了
返品不可
06880641NF63-SW 3P 50A W1個503P50AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
14,500
取扱い終了
返品不可
32641296NF63-SW 3P 40A W1個503P40AC550V:5/AC460V:7.5/AC220V:15(JIS C8370)600
14,500
取扱い終了
返品不可
06880413NF32-SW 3P 20A W1個303P20AC550V:1.5/AC460V:2.5/AC220V:7.5(JIS C8370)600
8,480
取扱い終了
返品不可
47840667NF63-SV 3P 50A1台--50(JIS C 8201-2-1 Ann.1,2)
AC200・230V/15,
AC380・400・415V・440・500V/7.5,
DC250V/7.5
600
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06880036NF125-SW 3P 100A W37615243NF125-SV 3P 100ANF125-SW 3P 100A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37615243ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880316NF32-SW 2P 3A W37613737NF32-SV 2P 3ANF32-SW 2P 3A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613737ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880605NF63-SW 3P 15A W37614656NF63-SV 3P 15ANF63-SW 3P 15A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37614656ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880045NF125-SW 3P 75A W37615234NF125-SV 3P 75ANF125-SW 3P 75A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37615234ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880325NF32-SW 2P 5A W37613746NF32-SV 2P 5ANF32-SW 2P 5A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613746ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880334NF32-SW 2P 10A W37613755NF32-SV 2P 10ANF32-SW 2P 10A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613755ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880623NF63-SV 3P 30A37614674NF63-SV 3P 30ANF63-SV 3P 30A ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37614674ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06880343NF32-SW 2P 15A W37613764NF32-SV 2P 15ANF32-SW 2P 15A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613764ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880361NF32-SW 2P 30A W37613782NF32-SV 2P 30ANF32-SW 2P 30A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613782ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880377NF32-SW 3P 3A W37613807NF32-SV 3P 3ANF32-SW 3P 3A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613807ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32641305NF63-SW 3P 20A W37614665NF63-SV 3P 20ANF63-SW 3P 20A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37614665ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880386NF32-SW 3P 5A W37613816NF32-SV 3P 5ANF32-SW 3P 5A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613816ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880395NF32-SW 3P 10A W37613825NF32-SV 3P 10ANF32-SW 3P 10A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613825ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880404NF32-SW 3P 15A W37613834NF32-SV 3P 15ANF32-SW 3P 15A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613834ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06880422NF32-SW 3P 30A W37613852NF32-SV 3P 30ANF32-SW 3P 30A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613852ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32640955NF32-SW 2P 20A W37613773NF32-SV 2P 20ANF32-SW 2P 20A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613773ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32725086NF32-SW 3P 20A W37613843NF32-SV 3P 20ANF32-SW 3P 20A W ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613843ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
47840055NF32-SV 3P 15A37613834NF32-SV 3P 15ANF32-SV 3P 15A ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37613834ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
47841297NF250-SV 3P 150A37615566NF250-SV 3P 150ANF250-SV 3P 150A ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37615566ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました
47841315NF250-SV 3P 200A37615584NF250-SV 3P 200ANF250-SV 3P 200A ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37615584ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする