ステンアイプレート

ステンアイプレート - アイアイ
材質ステンレス(SUS304)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0337574115-129183561740
470
取扱い終了
代替品有
0337575715-130224082050
660
取扱い終了
代替品有
0337573215-128143051235
398
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0337574115-1296100606615-12915-129 ステンアイプレート アイアイ 61006066ステンアイプレートアイアイ1個
499
税込549
注文コードが変更になりました
0337575715-1306100607515-13015-130 ステンアイプレート アイアイ 61006075ステンアイプレートアイアイ1個
559
税込615
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする