マグネットホルダ台

マグネットホルダ台 - カネテックマグネットホルダ台 - カネテック

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。

用途
磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)1.2仕様防水構造トラスコ品番406-4097取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02451434MB-PRW
18,200
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする