ディスクカッター

ディスクカッター - カール事務器
(6件のレビュー)

回転丸刃のスライドカット式だから紙ズレがなく正確にカットできます。
本体に替刃が収納できてとても便利です。

付属品
丸刃1枚(本体付属)
カッターマット(本体付属)
最大裁断枚数
丸刃:10枚
ミシン目刃:3枚
サイズA4裁断幅(mm)310(A4)質量(kg)1.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×382×68内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07008145DC-200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07008145
2012-06-14
用途: 書類を作成する際に使用しています。

切れ味が良くてとても重宝しています。お値段もお手ごろで満足してます。
もしカッターの刃にカバーや何か保護出来るものが 付いていると安心ですね。

対象商品 : 07008145
2012-05-21
用途: コピー用紙の裁断

安くてもよく切れます。

1が参考にしています
2011-08-27
用途: 切り取り線をつけるのに
オフィス ノグチ

提出用の書類の切り取り線をつけるのに使用しています。以前は現場で定規で押さえてカットしていた為に、提出先からもっと綺麗にカットして欲しいと言われました。
今では気持ちよく切れて作業員、提出先からも評判がいいです。大手メーカー品も使用していますが、本体・替え刃共に高い。これくらい安価で余計なものがついていないものは、替え刃をプラスして買っても、安くて良いです。

3が参考にしています
対象商品 : 07008145
2011-11-08
用途: テープを決まった長さに切断したり、コピーしたものを枠に合わせて切断する時。

刃で手を切らないようカバーがしっかりついているので
安心して使用でき、切断もしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07008145
2011-01-18
用途: 事務用
有限会社テイケイエンジニアリング

安価でも十分使用出来る、

1が参考にしています
対象商品 : 07008145
2008-04-15
用途: 書類のA3、A4、B5サイズ切断に使用。
株式会社八千代エキソロン

カール(デスクカッター)を貴社から購入しましたが、消耗品である交換部品
の刃やカッターマットを独自でメーカーから取り寄せないとの補充ができない。(改善がなければ買わない)

2が参考にしています
MonotaROからの回答

替え刃につきましては、06417031丸刃(2枚)¥541,06417047ミシン目刃(2枚)¥553又、カッターマットにつきましては07236555(5本入)¥867にてご注文賜れますので、是非、ご検討下さい。

対象商品 : 07008145
2007-06-19
用途: ペーパーの切断
オートゥ企画有限会社

安全面はとてもいい。何枚かまとめて出来ればもっといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする