曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアル
用途外径カム式適合チップひし形35°勝手クランプシステムクランプオン全長(mm)140内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06281563CSVHL0707
25,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
06279646CSVHL0808
25,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06279655CSVHL1010
25,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする