三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径カム式
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
クランプオン
全長(mm)
140
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06279664
CSVHR0707
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
06279673
CSVHR0808
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
06279682
CSVHR0909
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
06279691
CSVHR1010
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
06279707
CSVHR1212
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください