三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06277984
DCLNL1616H09
1本
左
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
11,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
06278027
DCLNR1616H09
1個
右
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
06278011
DCLNL3225P12
1本
左
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
06278054
DCLNR3225P12
1本
右
ひし形80°
95
ダブルクランプ
0
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった