三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
全長(mm)
150
適合チップ
ひし形80°
勝手
左
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278002
DCLNL2525M09
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
05353792
DCLNL2525M12
¥
13,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった