三菱マテリアル
ホルダ
用途
外径加工
全長(mm)
100
適合チップ
ひし形55°
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
ダブルクランプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06278386
DDJNL1616H11
662-1040
左
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
06278431
DDJNR1616H11
662-1091
右
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
参考になった