曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径、倣い加工用全長(mm)170寸法b(mm)25寸法h(mm)32内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合チップ
切込み角Kr(°)
クランプシステム
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06278413DDJNL3225P11ひし形55°93ダブルクランプ0
16,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
06278422DDJNL3225P15ひし形55°93ダブルクランプ0
16,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする