三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
クランプシステム
レバーロック
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276042
DPDH132R
40
¥
40,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
06276051
DPDH140R
50
¥
45,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください