三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06276121
DPTF132R
右
レバーロック
三角形
40
¥
40,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
06276137
DPTF140R
右
レバーロック
三角形
50
¥
46,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください