曜日別特売

ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途外径加工適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ内容量1本
全6種類を絞り込む
勝手
寸法b(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
勝手
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05350301DTGNR1616H16100118-24121616
11,700
7,898
8,688(税込)
当日出荷
05350335DTGNL1616H16100118-24211616
11,700
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
05350292DTGNR2020K16125118-24552020
12,200
7,698
8,468(税込)
当日出荷
05350326DTGNL2020K16125118-24632020
12,200
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
05350283DTGNR2525M16150118-24982525
13,900
8,898
9,788(税込)
翌日出荷
05350317DTGNL2525M16150118-25012525
13,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンアクション形 ダブルクランプシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする