曜日別特売

ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ

ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ - フジトクステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ - フジトク
(1件のレビュー)
材質ステンレス鋼形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07018015PT45E1/4
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018024PT45E3/8
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018033PT45E1/2
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018042PT45E3/4
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018051PT45E1
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018067PT45E1・1/4
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018076PT45E1・1/2
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018085PT45E2
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07018015
2019-03-30
用途: 油圧配管時
株式会社 コンビテクノ

PTネジの加工が90°づつバリが有りシールテープ及びシール剤を余分にすれば大丈夫ですが,PT雌ネジの加工が荒いですね。
せっかくステンレス製で付加価値が有るものを買っているのに!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする