フジトク
ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ
材質
ステンレス鋼
形状
エルボ45°
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07018094
SW45E
1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018103
SW45E
3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018112
SW45E
1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018121
SW45E
3/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018137
SW45E
1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018146
SW45E
1・1/4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018155
SW45E
1・1/2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018164
SW45E
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください