曜日別特売

ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル

ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル - フジトク
(3件のレビュー)
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07018812PTN71434881/4
オープン
769
846(税込)
当日出荷
07018821PTN917379103/8
オープン
769
846(税込)
当日出荷
07018837PTN1322469151/2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
07018846PTN16274810203/4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07018855PTN20355511251
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
07018864PTN28465612321・1/4
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018873PTN30506014401・1/2
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018882PTN40636616502
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07018821
2023-02-09
用途: 計測機器の付属品として
卸売・小売業

メーカー規格品なので品質的に問題無く、こちらの使用目的を満足しました。

対象商品 : 07018821
2022-08-25
用途: 計装機器の接続用
卸売・小売業

高圧用で問題無く使用出来ました。安心のフジトク製品です。

対象商品 : 07018846
2020-09-26
用途: バックホーのオペレータ
株式会社アサヒフォレスト農・林・水産業

スペック上の使用圧力10Mpaが低いような気がします。同じような材質と形状で他社カタログの破壊圧力を確認し、大丈夫だろうと判断し採用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする