曜日別特売

ステンレス鋼製高圧捻込形六角プラグ

ステンレス鋼製高圧捻込形六角プラグ - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角プラグ - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角プラグ - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角プラグ - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角プラグ - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角プラグ - フジトクステンレス鋼製高圧捻込形六角プラグ - フジトク
(1件のレビュー)
材質ステンレス鋼形状プラグ最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07018891PT6P1/4
オープン
539
593(税込)
当日出荷
07018907PT6P3/8
オープン
659
725(税込)
当日出荷
07018916PT6P1/2
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
07018925PT6P3/4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
07018934PT6P1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07018943PT6P1・1/4
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018952PT6P1・1/2
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
07018961PT6P2
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07018891
2019-04-26
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社伸和建設建設業・工事業

建設機械の油圧シリンダー間のホース脱着に使用しています
ホースが不良なのかシリンダーが悪いのか、とても重宝しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする