曜日別特売

高圧45°捻込形エルボ

高圧45°捻込形エルボ - フジトク高圧45°捻込形エルボ - フジトク
材質炭素鋼接続PT(管用テーパネジ)管厚S80形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法L(mm)
呼び径(A)
寸法B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07016572PT45E1/417.9823
864
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
07016581PT45E3/820.91028
864
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
07016597PT45E1/224.11533
1,061
999
1,099(税込)
当日出荷
07016606PT45E3/428.72038
1,357
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
07016615PT45E130.32547
1,829
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07016624PT45E1・1/435.53257
2,776
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
07016633PT45E1・1/239.64064
3,512
3,498
3,848(税込)
当日出荷
07016642PT45E247.45077
6,176
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする