曜日別特売

高圧捻込形六角プラグ

高圧捻込形六角プラグ - フジトク高圧捻込形六角プラグ - フジトク高圧捻込形六角プラグ - フジトク高圧捻込形六角プラグ - フジトク高圧捻込形六角プラグ - フジトク高圧捻込形六角プラグ - フジトク高圧捻込形六角プラグ - フジトク高圧捻込形六角プラグ - フジトク
(6件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)12.0材質炭素鋼形状プラグ接続PT(管用テーパネジ)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07017534PT6P81/4
320
299
329(税込)
当日出荷
07017543PT6P103/8
320
299
329(税込)
当日出荷
07017552PT6P151/2
407
399
439(税込)
当日出荷
07017561PT6P203/4
647
629
692(税込)
当日出荷
07017577PT6P251
780
749
824(税込)
当日出荷
07017586PT6P321・1/4
1,117
1,098
1,208(税込)
当日出荷
07017595PT6P401・1/2
1,525
1,498
1,648(税込)
当日出荷
07017604PT6P502
2,389
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 追加工して金型部品として使用

何度か購入しておりますが、値上がり続きな感じですね。
ただ、1個から購入できるのと送料の事を考えると最終的にモノタロウさんで購入になっております。

対象商品 : 07017534
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 07017552
2021-10-26
用途: 運搬機のネジ穴埋め

運搬機のキャタピラーを調整後、ネジ穴を埋めるのに使っています。

対象商品 : 07017552
2021-04-30
用途: 機械制作
建設業・工事業

このシリーズを常用しています。仕上がりの良さ、精度がどれも変わらずに安定している。テーパー品はメーカーにより仕上げに差があるのでこれを使っている。

対象商品 : 07017534
2019-10-23
用途: エアーコンプレッサー
その他業種

エアーコンプレッサーで、どこか使用しなくなった穴を塞ぐために使いました。問題ありません。

対象商品 : 07017561
2017-10-14
用途: 同時購入したエルボのプラグとして

これはメッキされてるのでしょうか?
商品説明には何も書かれておりません。
色で判断すると生地のままのような気がします。
使用を続けている内に錆が出れば答えが出るでしょう。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

六角プラグはメッキ処理はされておりません。何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする