フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ
形状
チーズ
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07017936
SWT
14.3
23
10
9.4
21.1
11.1
8
1/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07017945
SWT
17.8
28
13
12.7
26.5
13.5
10
3/8
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
07017954
SWT
22.2
33
13
16.1
28.9
15.9
15
1/2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07017963
SWT
27.7
38
16
21.4
35.1
19.1
20
3/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07017972
SWT
34.5
47
16
27.2
38.2
22.2
25
1
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07017981
SWT
43.2
57
18
35.5
45.0
27.0
32
1・1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07017997
SWT
49.1
64
19
41.2
50.8
31.8
40
1・1/2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018006
SWT
61.1
77
22
52.7
60.1
38.1
50
2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください