フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン
形状
ユニオン
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07018252
SWOU
14.3
22
9.6(min)
9.4
35
37
-
17
8
1/4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018261
SWOU
17.8
25
9.6(min)
12.7
38
38
-
18
10
3/8
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018277
SWOU
22.2
32
9.6(min)
16.1
46
40
-
20
15
1/2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
07018286
SWOU
27.7
38
12.7(min)
21.4
54
45
-
21
20
3/4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018295
SWOU
34.5
46
12.7(min)
27.2
63
57
-
25
25
1
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018304
SWOU
43.2
55
12.7(min)
35.5
-
57
74
25
32
1・1/4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018313
SWOU
49.1
62
12.7(min)
41.2
-
64
83
28
40
1・1/2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018322
SWOU
61.1
75
15.9(min)
52.7
-
72
102
32
50
2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください