ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング - フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング - フジトク
形状カップリング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07053277SWFC14.3229.6(min)9.46.425.681/4
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
07053286SWFC17.8259.6(min)12.76.425.6103/8
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
07053295SWFC22.2329.6(min)16.19.528.7151/2
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
07053304SWFC27.73812.7(min)21.49.534.9203/4
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
07053313SWFC34.54612.7(min)27.212.738.1251
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
07053322SWFC43.25512.7(min)35.512.738.1321・1/4
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
07053331SWFC49.16512.7(min)41.212.738.1401・1/2
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
07053347SWFC61.17515.9(min)52.719.150.9502
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする