フジトク
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80
内容量
1個
全8種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07018575
SWCA
8
1/4
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018584
SWCA
10
3/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07018593
SWCA
15
1/2
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018602
SWCA
20
3/4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018611
SWCA
25
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018627
SWCA
32
1・1/4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018636
SWCA
40
1・1/2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07018645
SWCA
50
2
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください