RYOBI(リョービ)
充電式ドライバドリル
用途・材質に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
20段クラッチで細かいトルク調整
電池パック2個付で長時間使用可能
トルク(N・m)
クラッチ:20段 0.8~3.1
ドリル:20
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
10
最大穴あけ能力(mm) 木工
18
チャック能力(mm)
0.8~10
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速:0~300、高速:0~1000
仕様
ブレーキ付、2スピード、クラッチ付、無段変速機構、正・逆転機構、キーレスチャック
充電入力電源(V)
単相 100
充電入力容量(VA)
84
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
205×73(バッテリー部)×225
電池
B-1203M(ニカド) 12V・1300mAh
付属品
+ドライバビット(No.2・No.3)、充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース
本体質量(kg)
1.55
充電器質量(kg)
0.6
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07075975
BD-125
¥21,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください