防毒マスク

防毒マスク - 興研防毒マスク - 興研防毒マスク - 興研
(4件のレビュー)

高性能フィルター内蔵の吸収缶を使用する直結式小型。全面形の防毒マスクです。ハイスコープV型面体採用で、高気密、広視界、軽量タイプ。伝声器付のため、マスク装着のまま会話や指示が行えます。

国家検定合格番号第TN175号仕様しめひもゴムハーネスHV種別防毒マスク区分L3質量(g)500±30タイプ吸収缶2個使用タイプ機能伝声器対象ガス有機ガスダイオキシン類対策用Lv2対応可能適合吸収缶RDG-5型・RDG-7型・KGC-15型内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
※メガネは併用不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070768671721HG-02
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07076867
2019-07-24
用途: 浴室清掃時
コウエイ美装サービス業

購入して ギリギリ日程に間に合ったと喜んでいましたが、
つけてみて 初めてフィルターがない事に気づきました。
買ったときによく見てなかったので 後日フィルターを購入しました。
もう少し わかるように記載があれば助かります。

6が参考にしています
対象商品 : 07076867
2014-08-06
用途: 塗装
個人のお客様

他の人と同様 眼鏡は100%使えないことがあとからわかり現在全く使用しておりません。確認し購入すべきでした。
説明に書くべきだと思います。この点かなり不親切だと考えます。通販の限界を再確認しました。
眼鏡が全く必要がない人にとってはよいと思います。犠牲がでないよう 参考にしてください。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございませんでした。
メーカーに確認しましたところ、
メガネのつるがはさまる為にすき間ができてもれる可能性があるため、メガネとの併用は推奨していないとのことです。
至急、注意書きにメガネ併用不可と追記致します。
この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。

対象商品 : 07076867
2013-02-17
用途: 建築機材の搬入/回収の仕事柄、化学工場や精油工場に入門する場合、防毒マスク等(他に数種)所持義務がある為。
新横浜運輸株式会社

サイズ種類が解らなかったがピッタリでした。防塵ゴーグルも所持義務があり、
入門時にチェックされますがフルフェース型なら1つでOK。 
ただし、若干かさ張るのが難点。
また、眼鏡使用なので外さないとフィットしない。

2が参考にしています
対象商品 : 07076867
2013-03-04
用途: 工場内のガスだ出る作業に使用
農・林・水産業

メガネを使用しています。上手に被れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする