(13件のレビュー)

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!

国家検定合格番号第TN237号区分L3質量(g)120±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型内容量1個
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068450817121RG-02
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06845081
2023-12-16
用途: 屋外作業時
建設業・工事業

ゴムでしっかり止められるので、作業時にずれたりしない。また、フィルターが着脱式なので、在庫が使えるのでよかったです。

対象商品 : 06845081
2022-11-08
用途: 塗装作業
建設業・工事業

吸収缶が一つのタイプより呼吸しやすい。吸収缶の形状を統一にしてほしい。手持ちの吸収缶によってマスクが限定される。

2が参考にしています
対象商品 : 06845081
2018-11-02
用途: 接着剤の洗浄作業
製造業

パート従業員が未着用にて作業し咳き込み始めたので危険と感じ、急遽採用し着用(全従業員)させました。
指定危険物ではないのですが、安全を第一に考え着用させました。
結果は全員呼吸に心配なく作業が出来るようになりました。

対象商品 : 06845081
2018-08-29
用途: 工場作業用
卸売・小売業

吸収缶と併せて急ぎで必要でしたので、早くて助かりました。興研製で安心して使用できます。
防毒マスクですが、吸収缶を選ぶと粉塵にも対応しており、使いやすいです。

対象商品 : 06845081
2018-05-01
用途: 消毒作業

薬剤によって個々人の感受性に差があるので、担当者の負担が軽減した。

対象商品 : 06845081
2017-11-26
用途: 塗装時、土工の硬化剤の混入時。
株式会社大昌エンジニアリング

防塵時と、有機溶剤の作業の両方吸気缶を変更すれば使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 06845081
2016-11-23
用途: 築炉作業
建設業・工事業

粉塵作業で使用するが密閉性は問題ないと思うけどフィルターが高い

1が参考にしています
2017-02-21
用途: 吸収缶がついていない
三栄興業株式会社

写真を見ると、ガス吸収缶が付いているのですが、送られてきたものは、ガス吸収缶がついていませんでした。
商品説明に明記してあれば、同時に買えたのですが。
よろしくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品詳細ページの注意事項に吸収缶は付属していない旨、明記させて頂いております。
ガスの種類によって、RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型からご選定頂きます様宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする