曜日別特売

コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ - HiKOKI(旧:日立工機)

操作性に優れるコンパクトボディ!別売部品使用で穴あけ、ボルト締めなどの作業も可能

用途ネジ締め作業にバッテリー電圧(V)9.6充電時間(分)21回転数(min-1[r.p.m])0~2800最大締付トルク(N・m[kgf・cm])80[820]ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー3.0Ahニッケル水素蓄電池形名EB930R(冷却対応)充電器形名UC18YL(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)54本体寸法(全長×高さ)(mm)147×223打撃数(min-1[打撃/分])0~3200六角軸二面幅(mm)6.35質量(kg)1.2内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07070305WH9DM2(2RCK)3急速充電器(冷却機能付)(UC18YL)
3.0Ahニッケル水素電池(冷却対応)(EB930R)×2個、
電池カバー、ライト付フック、ケース
52,800
取扱い終了
75223495WH9DM2 (NN)-本体のみ
25,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする