曜日別特売

防毒マスク GM80

防毒マスク GM80 - 重松製作所防毒マスク GM80 - 重松製作所

低抵抗タイプで、呼吸が楽々。
伝声器付きで、会話が明瞭。
接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。
キャップが不要なネジ込みタイプ。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。

適合吸収缶
CA-304L3/OV ダイオキシン類対策用(レベル2)
CA-310/Ov
CA-1P1シリーズ
CA-1P80V
タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様しめひもタイプ2点支持1本式種別防毒マスク質量(g)130±10(面体のみ)種類直結小型式国家検定合格番号TN13機能伝声器材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴムガス濃度(%)0.1(ただし、曝露限界の10または30倍)以下材質(面体)ニトリルゴム面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60内容量1個
取扱説明書:
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07077007GM80M
オープン4,998
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り1点です
27438776GM80(M/S)M/S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする