消臭力 トイレ用スプレー

消臭力 トイレ用スプレー - エステー
(37件のレビュー)

3D広角ジェット噴射で瞬時に効き目が広がります。
天然消臭成分(カテキン配合)が悪臭を消臭し、ほのかな香りが広がります。
便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。※全ての菌を除菌するわけではありません。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

用途トイレ用(トイレの使用前後、清掃後に)成分植物抽出消臭剤、香料、抗菌剤、エタノール質量(g)300シリーズ消臭力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×220×59危険等級応急処置万一、目に入った場合は、充分に水で洗い流してから、医師に相談する。使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性商品タイプ本体内容量1本(330mL)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07098253-アップルミント
420
取扱い終了
代替品有
07098262-無香料
420
取扱い終了
代替品有
09422576-ラベンダーの香り
420
取扱い終了
代替品有
09422585-アクアソープの香り
420
取扱い終了
代替品有
09422594-グレープフルーツの香り
420
取扱い終了
代替品有
35213866-ラブリーブーケ
420
取扱い終了
代替品有
26582894-炭と白檀の香り
420
取扱い終了
代替品有
09422603-オレンジの香り
420
取扱い終了
58080198-わくわくフローラル
420
取扱い終了
58080453-フローラルパッション
420
取扱い終了
89867696-リッチアロマの香り
420
取扱い終了
36298315-すみきった森林の香り
420
取扱い終了
41374916-ピーチ
420
取扱い終了
41374925-フレッシュジャスミン
420
取扱い終了
41374934-フルーツハピネス
420
取扱い終了
01469186-レモングラス
420
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07098253-24881424-- トイレの消臭力スプレー エステー 24881424トイレの消臭力スプレーエステー1個(365mL)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07098262-24881440-- トイレの消臭力スプレー エステー 24881440トイレの消臭力スプレーエステー1個(365mL)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09422576-24881415-- トイレの消臭力スプレー エステー 24881415トイレの消臭力スプレーエステー1個(365mL)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09422585-24881336-- トイレの消臭力スプレー エステー 24881336トイレの消臭力スプレーエステー1個(365mL)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09422594-24881345-- トイレの消臭力スプレー エステー 24881345トイレの消臭力スプレーエステー1個(365mL)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
35213866-24881406-- トイレの消臭力スプレー エステー 24881406トイレの消臭力スプレーエステー1個(365mL)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26582894-24881397-- トイレの消臭力スプレー エステー 24881397トイレの消臭力スプレーエステー1個(365mL)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26582894
2024-04-26
用途: お手洗いでの匂い対策
製造業

会社のお手洗いに換気扇が付いていないため、上司へ交渉して経費で購入しました。
今まで不快な匂いがキツかったのですが、本商品をこまめに使用して解消に向かっています。
完全に匂いが消えたワケではありませんが、体感8割以上は解消したと感じています。
スプレー自体の香りは控えめながら効果バツグンで満足度は高いです。
使い切ったらリピートしようと考えています。

対象商品 : 07098262
2023-01-30
用途: トイレで使用
株式会社キンキマテハン建設業・工事業

無香料タイプを使っています
瞬時に臭いが消えています

対象商品 : 26582894
2022-12-20
用途: トイレの消臭
リキデン株式会社

この香りが気に入っているため、リピ買いです。満足しています。

対象商品 : 09422594
2022-04-25
用途: トイレで
卸売・小売業

とっても良い香りで、次の方が使用しても、気分良く出来たので、本当ひ買って良かったです

対象商品 : 26582894
2021-09-08
用途: トイレ使用後

トイレの必需品!多くの社員がトイレを快適に使用するためになくてはならないアイテムですが、消臭スプレーは香りが重要なのです!この「炭と白檀」は消臭能力はもちろん、嫌味がなく心落ち着く香りで次の人が入ってもとってもさわやか。ほかの香りではダメなんです。まだ使用したことのない方はぜひお試しあれ♪

対象商品 : 07098262
2021-08-26
用途: 排便時

いつもこれにしています。
無香料が一番の魅力です。
匂い消しに他の匂いは必要ありません。

対象商品 : 26582894
2021-03-22
用途: 会社のトイレ用

置き型タイプより、良く匂いのするスプレータイプを毎回購入しています。色々な匂いのモノを購入し、試して飽きずにつかっています。

対象商品 : 07098262
2021-02-17
用途: トイレ使用時
その他業種

一瞬でトイレ空間がスッキリ。余計な香りは不要なので無香料で。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする