三菱マテリアル
ホルダ
用途
内径加工
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
スクリューオン
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
勝手
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06288371
FSCLC1008L-06E
140
左
7
¥
49,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
06288396
FSCLC1008R-06E
140
右
7
¥
49,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
06288432
FSCLP1210L-08E
160
左
11
¥
57,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
防振形ボーリングバー ディンプルバー
参考になった