ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06288405FSCLC1008R-06E-1/2スクリューオンひし形80°957
44,700
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
06288414FSCLC1008R-06E-2/3スクリューオンひし形80°957
47,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする