ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06288457FSCLP1210R-08Eスクリューオンひし形80°9511
57,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
06288484FSCLP1412L-08Eスクリューオンひし形80°9511
65,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
06288502FSCLP1412R-08Eスクリューオンひし形80°9511
65,600
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
06288545FSCLP1816L-09Eスクリューオンひし形80°9511
92,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
06288563FSCLP1816R-09Eスクリューオンひし形80°9511
92,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
06288606FSCLP2220L-09Eスクリューオンひし形80°9511
142,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
06288624FSCLP2220R-09Eスクリューオンひし形80°9511
142,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする