ホルダ

ホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアルホルダ - 三菱マテリアル
用途内径加工適合チップひし形55°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)105チップ逃げ角(°)7内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06289665FSDQC1310L-07E162
64,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
06289656FSDQC1310R-07E162
64,300
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
06289683FSDQC1612L-07E182
72,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
06289674FSDQC1612R-07E182
72,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
06289701FSDQC2016L-07E222
103,000
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
06289692FSDQC2016R-07E222
103,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
06289726FSDQC2520L-11E254
156,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
06289717FSDQC2520R-11E254
156,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする