11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06288685FSDQC1310L-07S1本スクリューオンひし形55°1057
23,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
05349811FSDQC1310R07S1個スクリューオンひし形55°1057
23,800
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06288703FSDQC1612L-07S1本スクリューオンひし形55°1057
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
05349802FSDQC1612R07S1個スクリューオンひし形55°1057
24,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06288721FSDQC2016L-07S1本スクリューオンひし形55°1057
25,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
06288737FSDQC2016R-07S1本スクリューオンひし形55°1057
25,900
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
06288746FSDQC2520L-11S1本スクリューオンひし形55°1057
29,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
05349784FSDQC2520R11S1個スクリューオンひし形55°1057
29,200
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
06288694FSDQC1310R-07S1本スクリューオンひし形55°1057
23,800
取扱い終了
06288712FSDQC1612R-07S1本スクリューオンひし形55°1057
24,600
取扱い終了
06288755FSDQC2520R-11S1本-----
21,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防振形ボーリングバー ディンプルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする